Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 230V 39144083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-97566305
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     39144083
EAN/GTIN:
     4251433950493
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 230V 39144083

LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 680 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,13*
€ 79,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,22*
€ 79,99*
Frei Haus
ab € 63,38*
€ 81,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,87*
€ 84,50*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,35*
€ 90,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010702
ab € 10,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010132
ab € 12,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A069752
ab € 16,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 56,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 62,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144250
ab € 20,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144070
ab € 20,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144630
ab € 23,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144020
ab € 21,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143073
ab € 58,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 59,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143173
ab € 58,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39143173
ab € 60,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40144073
ab € 66,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.