Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroleuchte 3000K 113150000-00643780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldmann MFTL 102 R 113150000-00643780 7W 100-240V IP20 Silbermet. rund WW
Waldmann MFTL 102 R 113150000-00643780 7W 100-240V IP20 Silbermet. rund WW
Artikel-Nr.:
     3517B-97559933
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     113150000-00643780
EAN/GTIN:
     4013330064938
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Büroleuchte 3000K 113150000-00643780

Lichtstarkes LED-Modul in verschiedenen Lichtfarben erzeugt ein homogenes, großflächiges Arbeitslicht mit einer maximalen Leistungsaufnahme von nur 7 W. Speziell entwickelter Reflektor für blendfreies Arbeiten. Schalten und Dimmen mit Memory-Funktion über leicht erreichbare Bedientaste im Leuchtenkopf. Abschaltautomatik und Einschaltverhalten einstellbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Montageart:
sonstige
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,43*
€ 266,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,10*
€ 266,76*
Frei Haus
ab € 223,57*
€ 268,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 226,11*
€ 270,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herbert Waldmann
191113019-00634907
ab € 40,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.