Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0526116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0526116
Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0526116
Artikel-Nr.:
     3517B-97554947
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0526116
EAN/GTIN:
     4029299472677
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
ridi lichtbandleuchten

Geräteträger f. RIDI-Tube VENICE-G-R1 #0526116

Geräteträger VENICE-G-R, 1186 mm, Adapter 5-polig, weiß, On/Off, Lichtaustritt , Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom , Bemessungsleistung , 0 lm/W, Lichtfarbe 840
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, geräteträger ip20, Geräteträger für Lichtbandsystem, Lichtträger, Leuchte, Anbauleuchte, Leuchtensteg, Leuchtenkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,96*
€ 88,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,05*
€ 89,11*
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 90,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,23*
€ 93,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202590
ab € 1,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
1208007AF
ab € 8,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
1208006AF
ab € 8,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202596
ab € 3,65*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208415AF
ab € 100,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
1208061AF
ab € 89,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208345AF
ab € 140,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202870SI
ab € 33,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202869SI
ab € 30,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210958
ab € 9,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202597
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.