Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 4000K ADLR 195/1100-840 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 4000K ADLR 195/1100-840 W
LED-Anbaudownlight 4000K ADLR 195/1100-840 W
Artikel-Nr.:
     3517B-97551761
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321870
EAN/GTIN:
     4029299443516
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 4000K ADLR 195/1100-840 W

Downlight ADLR, Anbau/Pendel, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 194 mm, Schutzart IP40, Schutzklasse , Bemessungslichtstrom 1160 lm, Bemessungsleistung 8 W, 145 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 22
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, ridi downlight, downlight, anbaudeckenleuchte 4000k, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 181,19*
€ 219,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 221,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,49*
€ 221,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,49*
€ 226,15*
Frei Haus
ab € 189,11*
€ 228,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//636
ab € 20,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//609
ab € 19,65*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204884
ab € 17,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202863
ab € 17,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202739
ab € 36,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202683
ab € 41,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202778
ab € 52,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//701
ab € 86,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.