Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 4000K 305669


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtleiste 4000K 305669
LED-Lichtleiste 4000K 305669
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-97450726
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     305669
EAN/GTIN:
     8021944111555
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste 4000k
lichtleiste led

LED-Lichtleiste 4000K 305669

Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen, bestehend aus: Leuchtengehäuse aus gezogenem pulverbeschitigten Aluminium ( Weiß). Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Optik, die für einen größeren Sehkomfort entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,87*
€ 156,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,87*
€ 156,87*
Frei Haus
ab € 129,94*
€ 162,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310551
ab € 5,61*
Zubehör
Performance In Lighting
310550
ab € 4,50*
Zubehör
Performance In Lighting
3100243
ab € 3,55*
Zubehör
Performance In Lighting
3100244
ab € 43,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.