| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97185262 Herst.-Nr.: 16/2001.64 EAN/GTIN: 4022671117692 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte schwarzchrom 16/2001.64 FLUTE, Pendelleuchte, schwarzchrom, LED nicht austauschbar, direkt, Glasabdeckung bitte separat bestellen Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff matt/satiniert | Mit Betriebsgerät: | ja | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Dimmung 0-10 V: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 98,17* | € 124,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,26* | € 124,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|