Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte schwarzchrom 36/2002.64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte schwarzchrom 36/2002.64
Pendelleuchte schwarzchrom 36/2002.64
Artikel-Nr.:
     3517B-97185235
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     36/2002.64
EAN/GTIN:
     4022671117708
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte schwarzchrom 36/2002.64

FLUTE, Pendelleuchte, schwarzchrom, LED nicht austauschbar, direkt, Glasabdeckung bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,61*
€ 496,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,91*
€ 478,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,63*
€ 466,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,58*
€ 427,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helestra
/5284
ab € 40,73*
Zubehör
Helestra
/5285
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.