| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97174029 Herst.-Nr.: 3696-45-101 EAN/GTIN: 8019282533511 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte schwarz 3696-45-101 filigrane 2flg. LED Pendelleuchte, Downlight, Uplight wird über das Reflektordach umgelenkt, integrierter 3 Stufen Tastdimmer Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff matt/satiniert | Ausführung des Rasters: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 219,05* | € 219,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,88* | € 231,94* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 189,50* | € 232,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|