Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte weiß 20123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte weiß 20123
LED-Deckenleuchte weiß 20123
Artikel-Nr.:
     3517B-97171807
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     20123
EAN/GTIN:
     4003694201230
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte weiß 20123

Deckenleuchte über Wandschalter in 3 Stufen dimmbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.