| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97169945 Herst.-Nr.: 58060 EAN/GTIN: 4034451580602 |
| |
|
| | |
| LED-Lichtschlauch 45m RopeLight 230V rot 58060 Biegsamer PVC-Schlauch mit 30 LED pro m eingegossenen LED-Lichtpunkten in verschiedenen Farben. Mithilfe des patentierten QUICK FIX Systems können mehrere Lichterschläuche problemlos aneinander gekoppelt werden. Rope Lights eignen sich hervorragend zur Dekoration von Fassaden, Dächern, Konturen, zur indirekten Beleuchtung sowie zum Motivbau. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Ausführung: | Schlauch | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 30 | Lampenleistung je Meter: | 3,5 W | Spannungsart: | AC | Lampenspannung: | 230 V | Ausstrahlungswinkel: | 360 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch/-band |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 339,95* | € 399,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 342,99* | € 403,00* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 410,38* | € 477,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 444,54* | € 516,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|