Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Träger-Profil 0,5m für APF u. APRE TP 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Träger-Profil 0,5m für APF u. APRE TP 050
Alu-Träger-Profil 0,5m für APF u. APRE TP 050
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-97168784
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APFTP050
EAN/GTIN:
     4037293404204
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Leuchtenprofil
U-Profil
alu u-profile

Alu-Träger-Profil 0,5m für APF u. APRE TP 050

Alu-Profil-Trägerschiene für die Montage verschiedener Profile. Mit der Trägerschiene können die Alu-Profile bündig an Decke oder Wand montiert werden. Die Trägerschiene wird mittels kleben oder verschrauben auf dem Untergrund vormontiert und das Profil einfach seitlich aufgeschoben. Technische Daten: Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
500 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: u-profil, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,60*
€ 4,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,61*
€ 4,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 4,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.