Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dekolichterkette 24 LEDs wws 4090-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dekolichterkette 24 LEDs wws 4090-103
LED-Dekolichterkette 24 LEDs wws 4090-103
Artikel-Nr.:
     3517B-97151576
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     4090-103
EAN/GTIN:
     7318300901037
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette

LED-Dekolichterkette 24 LEDs wws 4090-103

Dekorlichterkette mit klare Sternen, warm weiße Dioden, 24 V Innentrafo, transparentes Kabel
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
24
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Lichterkette
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
24 V
Anschlussleistung:
1,8 W
Batteriebetrieben:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.