| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97069973 Herst.-Nr.: LM85378 EAN/GTIN: 4020856853786 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe R7s 830, 118mm LM85378 LED-Stab R7s Slim-Dim (1250 Lumen) mit 18 mm Durchmesser und 118 mm Länge. Superschlanke Bauform. Dimmbar 100%-10%. Halogenwarmweißes Licht (3000 K) und 320° Ausleuchtung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 11 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 1250 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 1250 lm | Lampenlichtausbeute: | 113,63 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,58* | € 17,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,94* | € 17,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,99* | € 17,28* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,61* | € 19,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|