| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97067877 Herst.-Nr.: 44020226 EAN/GTIN: 4008597202261 |
| | |
|
| | |
| LED-Kerzenlampe RL-C60 827/C/E14 FIL LED-Kerzenlampe zum Austausch mit Glühlampen, Glaskolben klar, nicht dimmbar, Sockel E14. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | D | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 5,5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 806 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 806 lm | Lampenlichtausbeute: | 161 lm/W | Lampenform: | Kerze | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 kerzenlampe nicht dimmbar, led e14 kerze, led e14, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,85* | € 5,41* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,84* | € 5,93* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,35* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|