Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840 51FB107P430J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 840 51FB107P430J
LED-Feuchtraumleuchte 840 51FB107P430J
Artikel-Nr.:
     3517B-97066020
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51FB107P430J
EAN/GTIN:
     4058352519714
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe 4500k

LED-Feuchtraumleuchte 840 51FB107P430J

Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PMMA 3.710 LED Monsun 21
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, led feuchtraumleuchte ip66, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,18*
€ 103,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,29*
€ 104,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,44*
€ 104,22*
Frei Haus
ab € 86,61*
€ 108,15*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 112,86*
€ 138,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.