Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmodul mit Sensor 830/840 MT69069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Ersatz-Modul für Ovalleuchte ZELLA NEO SENSOR CCT, IP54, 47V DC, 6.6W (multi) 3000/4000K, 800/620lm 120°, opal
LED Ersatz-Modul für Ovalleuchte ZELLA NEO SENSOR CCT, IP54, 47V DC, 6.6W (multi) 3000/4000K, 800/620lm 120°, opal
Artikel-Nr.:
     3517B-97060232
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69069
EAN/GTIN:
     4020856690695
Suchbegriffe:
LED Modul
Ovalleuchte
ovalleuchte led
led modul

Ersatzmodul mit Sensor 830/840 MT69069

MTP LED-M. f. ZELLA NEO SE 6,6/8W-800/580lm-830/40 - Ovalleuchte IP4 mit HF-Bewegungssensor, einstellbarer Helligkeit, zweifach einstellbarer Lichtfarbe und wechselbarer LED-Lichtquelle. Einstellbarer HF-Sensor mit Erfassungsbereich 100%/50%, Leuchtdauer von 5 Sek. bis 10 Min. Kompaktes, schlagfestes Gehäuse (UV). Besonders einfache und schnelle Plug-&-Play-Installation, sechs vorinstallierte, gummierte Kabeleinführungen und zahlreiche Montagepunkte innen und außen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,77*
€ 15,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,96*
€ 17,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,35*
€ 18,99*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 13,47*
€ 19,22*
€ 8,50*
ab € 13,74*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69067
€ 7,14*
Ähnlich
Megatron
MT69068
€ 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.