| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97058165 Herst.-Nr.: 34564 EAN/GTIN: 4034451345645 |
| | |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe 31x77mm E27 4000K 330° 34564 LED Röhrenform mit 24xSMD LED 5050 Epistar, Achtung: Nur für Niedervoltbetrieb geeignet! Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 10..18 V | Leistungsfaktor: | 0,65 | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 370 lm | Lampenlichtausbeute: | 92,5 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,40* | € 13,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,41* | € 13,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,62* | € 13,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,42* | € 15,02* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,66* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|