Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe 19,7x55mm Ba15d 2700K 360° dim 33825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97058029
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33825
EAN/GTIN:
     4034451338258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
LED Anzeigelampen

LED-Röhrenlampe 19,7x55mm Ba15d 2700K 360° dim 33825

LED Ersatz für herkömmliche Bajonettlampen mit ca. 15W, ideal für Wohn- und Büroräume. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70, Power-Faktor: 0,65
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10..18 V
Leistungsfaktor:
0,65
Lampenleistung:
2 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
140 lm
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,26*
€ 10,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 11,36*
€ 3,90*
ab € 8,22*
€ 11,90*
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.