| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97051710 Herst.-Nr.: 36735 EAN/GTIN: 4034451367357 |
| |
|
| | |
| LED-Allgebrauchslampe E27 230VAC Fila rot 36735 Buntes Party-Leuchtmittel in hoher Qualität, farbige Vollglas-Abdeckung für beste Farbwirkung, energieeffiziente LED-Technik in klassischer Glühlampenoptik. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Nennstrom: | 4..5 mA | Leistungsfaktor: | 0,4 | Nennspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 1 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 20 lm | Lampenlichtausbeute: | 20 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel birnenform 1w, birnenlampe, e27 sockel rot, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,26* | € 12,07* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,27* | € 12,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,14* | € 13,35* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,37* | € 13,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,59* | € 15,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|