Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 KVG/VVG G13, 865, 600mm MLEDtube #69751100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tube T8 KVG/VVG G13, 865, 600mm MLEDtube #69751100
LED-Tube T8 KVG/VVG G13, 865, 600mm MLEDtube #69751100
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97050668
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69751100
EAN/GTIN:
     8718696697511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 KVG/VVG G13, 865, 600mm MLEDtube #69751100

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
36..42 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
1050 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1050 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 5,65*
€ 8,12*
€ 8,50*
ab € 8,15*
€ 8,15*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 8,54*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 8,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,97*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 6,51*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,00*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,52*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,75*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 10,92*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,40*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,26*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,80*
Ähnlich
Philips
48537200
ab € 1,35*
Ähnlich
Philips
31660700
ab € 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.