| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97050388 Herst.-Nr.: 31323 EAN/GTIN: 4034451313231 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe 14x30mm E14 12-30VAC/DC bl 31323 Robust und schockunempfindlich. Durch den internen Brückengleichrichter ist direkter DC- oder AC-Betrieb möglich. Energiesparende Alternative zur Glühlampe. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Schaltzyklen: >100000, Power-Faktor: 0,8 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,2 W | Lampenspannung: | 12..30 V | Lichtstrom: | 10 lm | Sockel: | E14 | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,09* | € 4,88* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,10* | € 4,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,50* | € 5,50* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,51* | € 5,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,84* | € 5,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|