| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97050341 Herst.-Nr.: 31613 EAN/GTIN: 4034451316133 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe 9x26mm Ba9s 40-60VAC/DC rt 31613 Robust und schockunempfindlich. Durch den internen Brückengleichrichter ist direkter DC- oder AC-Betrieb möglich. Energiesparende Alternative zur Glühlampe. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Schaltzyklen: >100000, Power-Faktor: 0,8 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,4 W | Lampenspannung: | 40..60 V | Lichtstrom: | 10 lm | Sockel: | BA9s | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,45* | € 2,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,46* | € 2,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,58* | € 2,63* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,64* | € 2,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,73* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|