Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Handleuchte 5m Kbl E27 mit Wulstring 402/WR/5 Gu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Handleuchte 5m Kbl E27 mit Wulstring 402/WR/5 Gu
Gummi-Handleuchte 5m Kbl E27 mit Wulstring 402/WR/5 Gu
Artikel-Nr.:
     3517B-96999071
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1005230000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
handlampe

Gummi-Handleuchte 5m Kbl E27 mit Wulstring 402/WR/5 Gu

Handleuchten wie Schneider Gummi-Handleuchte 5m Kbl 402/WR/5 Gu finden Verwendung sowohl im Hobby- wie auch im professionellen Bereich. Durch ihre kompakte Bauform eignen sie sich auch zur Beleuchtung von schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
Glühlampe
Geeignet für Lampenleistung:
60 W
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,89*
€ 17,44*
€ 3,90*
ab € 13,49*
€ 19,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.