Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-Modul Geräteeinbau APCON SI1L-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-Modul Geräteeinbau APCON SI1L-A
Artikel-Nr.:
     3517B-96978679
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209552
EAN/GTIN:
     4029299914658
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

DALI-Modul Geräteeinbau APCON SI1L-A

DALI-Modul zur Anbindung eines 230 V Wechselspannung-Schaltsignals. Wandelt ein 230 V-Signal, zum Beispiel eines Bewegungsmelders, einer Lichtschranke oder eines Endlagenschalters in DALI-Signale um. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Geeignet für den Geräteeinbau. Max. Leitungslänge Schalteingang 50m. Über Software einstellbare Lichtwerte und Nachlaufzeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 76,04*
€ 97,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,13*
€ 97,84*
€ 5,95*
ab € 77,69*
€ 99,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.