Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber LCA 85W 600#28002829


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber LCA 85W 600#28002829
LED-Treiber LCA 85W 600#28002829
Artikel-Nr.:
     3517B-96961351
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28002829
EAN/GTIN:
     9006210702605
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber

LED-Treiber LCA 85W 600#28002829

Dimmbarer Zweikanal DALI DT6 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II (Details siehe Datenblatt Kapitel 3.4), Ausgangsstrom einstellbar zwischen 600 1.800 mA für jeden Kanal mit I-SELECT 2 Plugs oder DALI, Max. Ausgangsleistung 85 W, Bis zu 89 % Effizienz, Leistungsaufnahme im Stand-by <
0, 5 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsstrom:
600..1800 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
30..85 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.