Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung BY22d 990308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung BY22d 990308
Fassung BY22d 990308
Artikel-Nr.:
     3517B-96959175
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990308
EAN/GTIN:
     4019768034789
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung BY22d 990308

Umhüllte BY22d- Kunststofffassung\nfür Lampen mit Sockel BY22d\nAnschlussklemmen: 1-2,5 qmm\nSchrauben M5\nFür Natriumdampf-Niederdrucklampen\nNennwert: 2/750\nBemessungsstoßspannung: 5 kV\nT180
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
sonstige
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,15*
€ 26,55*
€ 5,95*
ab € 19,25*
€ 26,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,49*
€ 27,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 27,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 20,44*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.