Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96957906 Herst.-Nr.: 4050300870885 EAN/GTIN: 4050300870885 |
| | |
|
| | |
| EVG QTi DALI 2x36 DIM EVG dimmbar DALI für LL 26 mm. Produkteigenschaften: Corridor-Funktion für direkten Anschluss des EVG an handelsübliche Bewegungsmelder. Corridor-Funktion mit voreingestelltem Licht-Programm. Touch DIM®-Funktion für freie Parametrisierung des Lichtwertes und der Einschaltzeit. Fit for SMART GRID für Rückmeldung der aufgenommen Netzleistung und Lampenbetriebsstunden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronisch | Multiwatt-Ausführung: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 49,15* | € 56,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 57,55* | € 57,55* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 48,48* | € 63,48* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 51,05* | € 66,47* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 52,85* | € 68,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|