| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96952314 Herst.-Nr.: LSTR10UNIT EAN/GTIN: 4037293401722 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung 10mm LED-Stripe 12/24VDC LSTR10UNIT Mit dem Verbinder können 3 LED-Strips ganz einfach T-Förmig verbunden werden. Die Platine kann entweder angelötet werden, oder aber auch ganz einfach mittels der separat erhältlichen Direktverbinder am Strip befestigt werden. Geeignet für Unicolor-Strips mit einer Breite von 10mm. Die maximale Belastbarkeit beträgt 36V und 5A. Maße: LxBxH: 30 x 20 x 0,2mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,92* | € 3,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,94* | € 3,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,95* | € 3,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,01* | € 3,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,09* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|