| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96951262 Herst.-Nr.: 88304 EAN/GTIN: 4034451883048 |
| |
|
| | |
| Brückenfassung E5,5 m.Lötanschluss 88304 Brückenfassung E5,5 mit Lötstiften Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kleinfassung | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | sonstige | Fassung: | sonstige | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 2,251* | € 3,231* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,27* | € 3,25* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,51* | € 3,51* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,50* | € 4,00* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,88* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|