|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-96951145 Herst.-Nr.: 88025 EAN/GTIN: 4034451880252 |
| |
|
|  |  |
 | Klemmnippel Nylon ws mit AGM10 88025 Klemmnippel Klemmnippel, Nylon weiß, mit seitlicher Schraube, AG-M10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | weiß | Werkstoff: | sonstige | Höhe: | 18 mm | Durchmesser: | 13 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 0,77* | € 1,36* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 0,82* | € 1,42* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 0,92* | € 1,59* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1,01* | € 1,73* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1,29* | € 2,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|