| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96876366 Herst.-Nr.: 12006 EAN/GTIN: 4034451120068 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Stiftsockellampe G4 12V 16W klar 12006 zur Küchen-, Eingangs- oder Spiegelbeleuchtung, für Privathaushalt sowie Shops, Gaststätten, Büro, öffentliche Einrichtung etc. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 85.00, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 1333 mA | Lampenspannung: | 12 V | Lampenleistung: | 16 W | Lichtstrom: | 260 lm | Sockel: | G4 | Farbtemperatur: | 2900 K | Durchmesser: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Xenon Halogenlampe, xenon halogenlampe g4 16w, xenon halogenlampe, xenon halogenlampe g4, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, Leuchtmittel, Lampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,18* | € 3,52* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,20* | € 3,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,46* | € 3,93* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,47* | € 3,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|