| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96876357 Herst.-Nr.: 11621 EAN/GTIN: 4034451116214 |
| |
|
| | |
| Halogenlampe 9,3x31mm E10 6,5V 0,7Amp 11621 Halogen-Glühlampe E10 Import Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 4,5 W | Lampenspannung: | 6,5 V | Lichtstrom: | 9 lm | Sockel: | E10 | Technologie: | sonstige | Lampenform: | sonstige | Halogen: | ja | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,93* | € 2,78* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,17* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,91* | € 3,18* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,16* | € 3,55* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,47* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|