Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe MSR 1200 1CT/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Studiolampe MSR 1200 1CT/3
Studiolampe MSR 1200 1CT/3
Artikel-Nr.:
     3517B-96876087
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91121300
EAN/GTIN:
     8727900911213
Suchbegriffe:
Entladungslampe G22
Entladungslampe Sockel G22
Projektionslampe
Leuchtmittel G22

Studiolampe MSR 1200 1CT/3

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1200 W
Lampenspannung:
90..110 V
Lichtstrom:
107000 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
5900 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
10 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel G22, philips projektionslampen, projektionslampe, Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 415,05*
€ 473,01*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 397,87*
€ 473,59*
3
€ 5,95*
ab € 453,93*
€ 514,95*
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,80*
ab € 453,73*
€ 517,83*
1
Frei Haus
ab € 458,09*
€ 523,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,01*
€ 562,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,62*
€ 558,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,90*
€ 541,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,05*
€ 493,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.