Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe GY9,5 230V 500W 2000h 17487


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96873737
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17487
EAN/GTIN:
     4034451174870
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5

Halogenlampe GY9,5 230V 500W 2000h 17487

Speziallampe für Projektoren, 64672 500W 230V Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 2000
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
8500 lm
Sockel:
GY9,5
Farbtemperatur:
2900 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
GCV/GVH
Wendelform:
sonstige
Gesamtlänge:
89,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 16,91*
€ 21,29*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,94*
€ 23,98*
1
€ 3,90*
ab € 19,16*
€ 27,19*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,68*
€ 30,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.