| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96871596 Herst.-Nr.: 45194 EAN/GTIN: 4034451451940 |
| |
|
| | |
| Kaltkathoden-Lampe 45x108 E27 230VAC7W2100K kl 45194 Leuchtmitteltechnologie der nächsten Generation. Dieses Leuchtmittel ist von der Bauform her ähnlich einer Röhrenlampe aufgebaut. Die Technik entspricht aber einer ernergiesparenden Leuchstoffröhre, so das bei gleichem Licht etwa 50% Strom gespart wird. Die Kaltkathodentechnik ist auf Effektivität und Langlebigkeit ausgelegt. Schaltzyklen: 50000, Power-Faktor: 0,5 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 7 W | Lampenspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Lichtstrom: | 250 lm | Sockel: | E27 | Lampenform: | sonstige | Ausführung Glas/Abdeckung: | sonstige | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 2100 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Sockel E27, Kompaktleuchtstofflampen E27, Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e27 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,44* | € 35,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,59* | € 35,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,31* | € 36,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,61* | € 45,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|