| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96863206 Herst.-Nr.: 35133 EAN/GTIN: 4034451351332 |
| |
|
| | |
| LED-Soffittenlampe 8x39mm 24-28VAC/DC ge 2Chip 35133 LED Retrofit mit Brückengleichrichter, durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 1-Chip. Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,4 W | Lampenspannung: | 24..28 V | Lichtstrom: | 5,2 lm | Sockel: | S8,5 | Technologie: | LED | Lampenform: | sonstige | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,43* | € 6,69* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,44* | € 6,70* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,02* | € 7,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,24* | € 7,84* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,67* | € 8,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|