| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96854577 Herst.-Nr.: 47100 EAN/GTIN: 4034451471009 |
| |
|
| | |
| Birnenlampe 22x48mm E14 12V 5W 47100 Besonders kompakte Bauform, ideal für Haushaltsgeräte. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 85%, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 15 lm | Lampenleistung: | 5 W | Sockel: | E14 | Lampenspannung: | 12 V | Sockel mit 3 Kontakten: | nein | Lampenform: | Birnenform | Ausführung: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,22* | € 2,05* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,23* | € 2,06* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,37* | € 2,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,38* | € 2,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|