Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe U-Form 4PIN T8 G10q 40W BL 44139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Leuchtstofflampe U-Form 44139 26x300mm 4PIN T8 40W schwarzlicht
SUH Leuchtstofflampe U-Form 44139 26x300mm 4PIN T8 40W schwarzlicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96853270
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44139
EAN/GTIN:
     4034451441392
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe U-Form
Leuchtstoffröhre U-Form

Leuchtstofflampe U-Form 4PIN T8 G10q 40W BL 44139

Ersatzleuchtmittel für Insektenvernichter, Leuchtstofflampe in U-Form (T6BL - 4Pin), Blacklight Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Schwarzlichtlampe:
ja
Gesamtlänge:
300 mm
Lampenform:
U
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
40 W
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,68*
€ 39,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,93*
€ 40,80*
€ 3,90*
ab € 30,47*
€ 41,60*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,96*
€ 44,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,61*
€ 50,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.