Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 7x20mm Ba7S 28V 70mA 22463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96850535
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22463
EAN/GTIN:
     4034451224636
Suchbegriffe:
Glühlampe BA7S
Glühlampe Sockel BA7S
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA7s

Röhrenlampe 7x20mm Ba7S 28V 70mA 22463

Für Tableau-Bau namhafter Hersteller. Für Schalter und Meldeleuchten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2 W
Lampenspannung:
28 V
Lichtstrom:
4 lm
Sockel:
BA7s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA7s, Telefonlampen, leuchtmittel ba7s 28v, leuchtmittel ba7s, scharnberger+has. telefonlampe, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,00*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,77*
€ 1,14*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,16*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,65*
€ 1,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,85*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.