| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96816605 Herst.-Nr.: 102050 EAN/GTIN: 4014364020501 |
| |
|
| | |
| Fassung E27 sw,Agw,M10x1 102050 E27-Fassungen, dreiteilig Außengewindemantel 40x2,5 IEC 399 Mantelsperre, schwarz, Material: PET GF, T190, Nennwert: 4/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 qmm Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 34 g Typ: 52900 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,98* | € 1,68* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,99* | € 1,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,02* | € 1,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,03* | € 1,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,06* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|