| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96816514 Herst.-Nr.: 101636 EAN/GTIN: 4014364016375 |
| |
|
| | |
| Starterfassung ws,Splint 101636 Starterfassung mit integriertem Distanzstück Material: PC, weiß, T110, Nennwert: 2/250 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 mm², vorderseitige Splinte für Wanddicke bis 0,8 mm Gewicht: 5,4 g Typ: 43300 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | sonstige | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassung, Lampenfassung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,27* | € 1,64* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,16* | € 1,96* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,19* | € 1,98* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,23* | € 2,05* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,25* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|