Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orientierungsschild 154x154mm eds/Glas OSB 0005 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orientierungsschild 154x154mm eds/Glas OSB 0005 G
Orientierungsschild 154x154mm eds/Glas OSB 0005 G
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96778798
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200032537-00
EAN/GTIN:
     4015739325375
Suchbegriffe:
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
orientierungslicht

Orientierungsschild 154x154mm eds/Glas OSB 0005 G

Orientierungsschild aus einer Kombination von Edelstahl und Acrylglas, geeignet zur individuellen Beschriftung.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
154 mm
Breite:
154 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,95*
€ 132,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,39*
€ 135,04*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,46*
€ 137,68*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,48*
€ 138,31*
Frei Haus
ab € 118,32*
€ 143,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.