Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Radio IP Reinweiß 232003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Radio IP Reinweiß 232003
UP-Radio IP Reinweiß 232003
Artikel-Nr.:
     3517B-96771992
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     232003
EAN/GTIN:
     4010337107705
Suchbegriffe:
Smart-Internetradio
SmartHome Radio
Unterputz-Radio
unterputz-radio gira

UP-Radio IP Reinweiß 232003

Unterputz-Radio IP Reinweiß glänzend Merkmale: Internetradio zur Unterputz-Montage. Mit dem Radio können über WLAN Internetradiosender abgespielt werden. Alternativ kann das Radio zum Bedienen von Sonos Lautsprechern genutzt werden. Auch das Einspielen von Musikdateien via Bluetooth® von einem mobilen Endgerät ist möglich. Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Funkgesteuert:
ja
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterputz-radio
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 127,92*
€ 158,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,94*
€ 165,25*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 139,11*
€ 172,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,53*
€ 175,78*
€ 3,50*
ab € 145,55*
€ 180,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.