Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbatterie für DMBV TYXAL+ BAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockbatterie für DMBV TYXAL+ BAT
Blockbatterie für DMBV TYXAL+ BAT
Artikel-Nr.:
     3517B-96771885
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     6416224
EAN/GTIN:
     3513140003154
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter

Blockbatterie für DMBV TYXAL+ BAT

Diese Block-Batterie ist für den Bewegungsmelder DMBV Tyxal+ geeignet.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
3,6 V
Kapazität:
5,8 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Breite:
27,8 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Gewicht:
52,5 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Batterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,81*
€ 46,05*
€ 5,46*
ab € 34,03*
€ 46,17*
€ 3,90*
ab € 34,34*
€ 46,96*
€ 3,90*
ab € 34,67*
€ 47,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.