Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenantrieb Hub Single 600N/600mm WMU 862-1 0600 0104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenantrieb Hub Single 600N/600mm WMU 862-1 0600 0104
Kettenantrieb Hub Single 600N/600mm WMU 862-1 0600 0104
Artikel-Nr.:
     3517B-96769346
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WMU 862-1 0600 0104
EAN/GTIN:
     5706654005440
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor

Kettenantrieb Hub Single 600N/600mm WMU 862-1 0600 0104

Dies ist ein starker Kettenantrieb speziell entwickelt für große und schwere Aufgaben, eine Alternative zum Spindelantrieb.
Weitere Informationen:
Stoßkraft:
600 N
Max. Öffnungsweite:
600 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gehäuse:
Aluminium
Stromaufnahme:
2 A
Anschlussspannung:
24 V
Länge der Anschlussleitung:
5 m
Breite:
80 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 478,83*
€ 565,32*
Frei Haus
ab € 483,14*
€ 570,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,32*
€ 672,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,85*
€ 644,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,93*
€ 622,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,83*
€ 569,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.