| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96764882 Herst.-Nr.: DABABT-DISPSW EAN/GTIN: 4011377172784 |
| |
|
| | |
| Display für Smart Radio DAB+ Bluetooth DAB A BT-DISP SW für das Smart Radio DAB+ Bluetooth® Art.-Nr.: DAB .. BT .. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der Weckzeiten: | 1 | Funkuhr: | nein | CD-Player: | nein | Anzeigeart: | digital | DAB+: | ja | KW: | nein | LW: | nein | MW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,43* | € 163,42* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,66* | € 164,04* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,25* | € 167,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,02* | € 170,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,79* | € 170,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|