| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96756297 Herst.-Nr.: 37391 EAN/GTIN: 4011459373917 |
| |
|
| | |
| Aufsteckflansch f.DSL 7302/7 DSZ 7391 Aufsteckflansch für DSL 7302 und 7307 in stabile Metallausführung. Die Montage ist für Rohre mit einem Durchmesser von 24mm geeignet. inkl. Anschlussleitungen Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,63* | € 71,28* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,72* | € 71,38* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,63* | € 72,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,75* | € 72,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,35* | € 73,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|