Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromzähler geeicht,10(40)A 01020113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96675577
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     01020113
EAN/GTIN:
     4048652000135
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Wechselstromzähler geeicht,10(40)A 01020113

mechanischer Wechselstromzähler WS 10(40)A, regeneriert und geeicht, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß DIN 43857, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, PTB-Zulassung, geeicht. Spannung (U) 1x230V, Strom (I) 10(40)A, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige mechanisches Zählwerk 5/1, auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zählwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2 %, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Eigenverbrauch (Ie) < 1 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -10 bis +45° C bei regenerierten Zählern, Schutzklasse (Gehäuse) IP 51, Gewicht ca.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektromechanisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
0 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
A
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
€ 5,90*
ab € 23,35*
€ 31,27*
2 Tage
202
€ 4,95*
ab € 23,23*
€ 31,30*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 23,55*
€ 31,52*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 24,03*
€ 32,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,26*
€ 32,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.