Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler 100/1, teilbar CT-AC RCM A110N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Differenzstromwandler 100/1, teilbar CT-AC RCM A110N
Differenzstromwandler 100/1, teilbar CT-AC RCM A110N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96659384
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503462
EAN/GTIN:
     4251861100743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Differenzstromwandler 100/1, teilbar CT-AC RCM A110N

Differenzstromwandler, teilbarInnendurchmesser: 110 mmAbmessung: 235x219x79 mmÜbersetzungsverhältnis: 700 / 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 380,41*
€ 428,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,96*
€ 428,99*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 393,35*
€ 436,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 479,11*
€ 523,72*
7 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 505,11*
€ 552,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,60*
€ 510,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,70*
€ 497,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,40*
€ 478,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,17*
€ 467,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.