Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler IEM3365 3P 125A A9MEM3365


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiezähler IEM3365 3P 125A A9MEM3365
Energiezähler IEM3365 3P 125A A9MEM3365
Artikel-Nr.:
     3517B-96659041
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3365
EAN/GTIN:
     3606480696435
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Energiezähler IEM3365 3P 125A A9MEM3365

Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3365 Energiezähler, 3-phasig, 1E/1A, 4 Tarife. Ausgang_K 1, COM BAC, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 125 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 125 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum&
Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
125 A
Maximalstrom (Imax):
125 A
Nennspannung (Un) N-L:
100..277 V
Nennspannung (Un) L-L:
173..480 V
Frequenz:
50..60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,07*
€ 287,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 253,14*
€ 288,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,47*
€ 299,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,64*
€ 315,39*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,68*
€ 322,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.